Comitrol Urschel

Comitrol Urschel

Molinillo Urshcel, modelo 2100 Comitrol, S/N 169, 60 hp 230/460 voltios 138/69 RPM finales, base de entrada del conducto superior 34 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de largo, dimensiones totales 82 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 120.BASF325.45a
  • Fabricante: Urschel Laboratories Inc.
  • Modelo: 2100
  • Número de serie: 169
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Comitrol Urschel
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente