Commercial Mfg. & Supply Co. Transportador de cribado vibratorio de acero inoxidable

Commercial Mfg. & Supply Co. Transportador de cribado vibratorio de acero inoxidable

Commercial Mfg. & Supply Co. Transportador de cribado vibratorio de acero inoxidable. Número de serie: D9938304. Trabajo: 8304. Motor Baldor. Número de gato: CM3558T. Número de especificación: 35A002T585H1. Número de serie: F299. 2 hp, 1740 rpm, 208-230/460 V, 60 HZ, 3 PH, bastidor 145TC. Incluye escalera y pasarela. Dimensiones del área del producto: 4 pies de ancho x 15 pies de largo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF045.30
  • Fabricante: Commercial Manufacturing Company
  • Número de serie: D9938304
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Vibrating Conveyors
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 208- 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145TC
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Commercial Mfg. & Supply Co. Transportador de cribado vibratorio de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente