Compañía de transporte de materiales Blancher ProCooker con camisa térmica - 148 Cu. Pie.

Compañía de transporte de materiales Blancher ProCooker con camisa térmica - 148 Cu. Pie.

2000 Compañía de transporte de materiales Blanqueadora con camisa térmica - 148 Cu. Pie. Capacidad nominal: 4000 libras. por hora de producto parcialmente molido. Material de construcción: acero inoxidable 304. Dimensiones interiores de pared recta: 15 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto. Dimensiones del sinfín de tornillo: 3 pies de diámetro. x 13 pies de largo. Paso: 1 pie 6 pulgadas. Dimensiones del raspador: (4) 1 pie 5-1/2 pulgadas de largo x 2-1/4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 17 pies 6 pulgadas. Largo x 5 pies 3 pulgadas de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto (ACN867).

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATGP004.70
  • Fabricante: Materials Transportation Co.
  • Modelo: MTCC-36-15
  • Número de serie: 7315
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compañía de transporte de materiales Blancher ProCooker con camisa térmica - 148 Cu. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente