Compresor alternativo Carlyle con motor de 75 HP

Compresor alternativo Carlyle con motor de 75 HP

Compresor alternativo Carlyle. Modelo: 5H120-A194. Toneladas nominales por diferentes sistemas de refrigeración con sus respectivos caballos de fuerza nominal a 40°F SST, 105°F de descarga saturada, 15°F de sobrecalentamiento y 0°F de subenfriamiento: (R-502: 122 toneladas/125 hp), (R-22: 119 toneladas /125 hp), y (R-12: 74 toneladas/75 hp). Actualmente equipado con un motor eléctrico Marathon de 75 hp: 1775 RPM, trifásico, 230/460 V 18,4/9,2 A. RPM mínimas requeridas para la lubricación: 400. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas LX 2 pies 8 pulgadas WX 3 pies 8 pulgadas de alto (H12) (ACN179).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tLDF03
  • Fabricante: Carlyle
  • Modelo: 5H120-A194
  • Número de serie: 5183J00147
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Carlyle con motor de 75 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente