Compresor alternativo Carlyle de 4 cilindros, 40 toneladas

Compresor alternativo Carlyle de 4 cilindros, 40 toneladas

Compresor alternativo Carlyle de 4 cilindros, 40 toneladas. Modelo 5H40-149. Número de serie 0984J01886. Refrigerante: R-22. Caballos de fuerza nominal: 20-50 CV. Desplazamiento a 1750 rpm: 92,4 cfm. Presión de diseño: 325 psig (2243 kPa). Lado alto: 205 psig (1415 kPa). Carrera: 2-3/4 pulg. Diámetro: 3-1/4 pulg. Motor Toshiba: 50 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 136-126/63 amperios, 60 Hz, bastidor 326 TS. Utilizable en redes de 575 V como 41 Hp a 40 amperios. Caja de control de Underwriters Laboratories: No: B 1597, transformador, disyuntor de 15 amperios, relé trifásico (150 amperios). Entradas/salidas: (1) 1-1/2 pulgadas, (1) 2 pulgadas Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP938.1
  • Fabricante: Carlyle
  • Modelo: 5H40-149
  • Número de serie: 0984J01886
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Carlyle de 4 cilindros, 40 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente