Compresor alternativo Carlyle de 4 cilindros

Compresor alternativo Carlyle de 4 cilindros

Compresor alternativo Carlyle de 4 cilindros. Condensador enfriado por agua Carlyle: 5 toneladas. Modelo: 06DF3132AA3600. S/N: 3887J00867 Refrigerante S/O: R-22, capacidad: 62,700 Btuh (40°SST, 105°SCT, 0°SC), temperatura de succión: -10 a 50 °F, potencia nominal: 5, cfm @ 1750 rpm: 13,1, alimentación: 400/460 V, 50 LRA, 50/60 Hz, trifásica. Condensador de carcasa y tubos de Standard Refrigeration Company, modelo: HX-4 (Q), S/N: 870701040, n.º de fabricación: 1D14428P1, intercambiador de calor de refrigeración listado: 8708, MAWP del lado de la carcasa: 200 psi, MAWP del lado del tubo 300 psi. Bomba centrífuga Ingersoll-Rand, modelo: SMP 2000 P02-0340, S/N: 1087-1219, tamaño: 3/4 x 5 3/4-2-B. Motor eléctrico Marathon, 3/4 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 2.7-3/1.5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. bisel con ajuste hexagonal. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto (ACN27).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU99aa
  • Fabricante: Carlyle
  • Modelo: 06DF3132AA3600
  • Número de serie: 3887J00867
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Carlyle de 4 cilindros
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente