Compresor alternativo Carrier 5H60 - 40 HP

Compresor alternativo Carrier 5H60 - 40 HP

Compresor de refrigeración alternativo Carrier. Modelo: 5H60. Serie: 980458. Refrigerante: freón (anteriormente R-12). Motor MagneTek: 40 HP, 1765 RPM, 230/460 V, 96/48 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura S324T. Los compresores de la serie Carrier 5H son alternativos de accionamiento abierto. Capacidad a baja temperatura: 9,12 TR. Capacidad a media temperatura: 33,58 TR. Capacidad a alta temperatura: 53,81 TR. Peso del compresor: 795 lbs (desnudo).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU75C
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 5H60
  • Número de serie: 980458
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Carrier 5H60 - 40 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente