Compresor alternativo Carrier de 4 cilindros

Compresor alternativo Carrier de 4 cilindros

Compresor alternativo Carrier de 4 cilindros. Modelo: 5H40-A219. N/S: E23031017AM. Unidad abierta. Capacidades: 24,7 toneladas (R-12, R-134), 39,6 toneladas (R-22), 40,5 toneladas (R-502), 38,48 toneladas (R-507/404A), (40°F de succión saturada, 105°F descarga saturada, sobrecalentamiento de 15°F, subenfriamiento de 0°F). Refrigerante: R-12, R-124a, R-22, R-502, R-507/404A. Potencia nominal: 25 CV (R-12, R-134a), 40 CV (R-22, R-502, R-507/404A). Desplazamiento a 1750 rpm: 92,4 cfm. Velocidad máxima: 1750 rpm. Velocidad mínima: 400 rpm (lubricación), 800 rpm (acción de descarga). Peso desnudo del compresor: 610 lbs. Motor eléctrico Century AC, 50 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 116/58 amperios, 60 Hz, trifásico. Separador de aceite: 2 galones, dimensiones interiores de pared recta: 8 pulg. de diámetro. x 11 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2-1/2 pulgadas de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDBD133.7a
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 5H40-A219
  • Número de serie: E23031017AM
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Carrier de 4 cilindros
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente