- Detalles del producto
Compresor alternativo compuesto Mycom de 8 cilindros y 2 etapas - 60 HP
Compresor alternativo compuesto de 2 etapas y 8 cilindros Mycom. Modelo: F62A. Configurado para uso con Freon, R22, R502 y R12. Motor Eléctrico Lincoln, 60 hp, 1775 rpm, 230/460 V. Separador de Aceite: 2 Galones. Desplazamiento: 165 cfm etapa baja y 55 cfm etapa alta. Refrigerante: Dimensiones totales: 7 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies de alto (H12) (ACN229a-BC/Motor).
- Cantidad en stock: RPCN389.11
- Fabricante: Mycom
- Modelo: F62A
- Número de serie: 19570
- ¿El paquete incluye? Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









