Compresor alternativo de 16 cilindros desnudo Vilter 4416

Compresor alternativo de 16 cilindros desnudo Vilter 4416

Compresor alternativo de transmisión por correa Vilter. Modelo: M1160B4416B. Número de serie: 84072. Número de pedido: S195286. Refrigerante: R22. Voltaje: 115V. Prueba hidrostática del marco del compresor (PSIG): Lado alto: 375, Lado bajo: 375. RPM máximas: 1200. Desplazamiento a RPM máximas: 619. Toneladas de refrigeración (R-22): 186. Tamaño de las conexiones (pulg): Succión: 6 Descarga(2): 3 pulg. Carga de aceite: 14 galones. Número de cilindros: 16.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JVA02
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: M1160B4416B
  • Número de serie: 84072
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: M1160B4416B
  • Compresor SN: 84072
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 619
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 35
  • Peso libras): 4,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing suction and discharge valves.
Compresor alternativo de 16 cilindros desnudo Vilter 4416

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente