Compresor alternativo de 16 cilindros desnudo Vilter 4416

Compresor alternativo de 16 cilindros desnudo Vilter 4416

Compresor alternativo con transmisión por correa Vilter. Modelo: 4416. Número de serie: 15558-R22B0. Número de pedido: 096154-3. Refrigerante: R22. RPM máximas: 1200. Desplazamiento a RPM máximas: 619. Conexiones - Succión: 6 pulg. Descarga (2): 3 pulg. Carga de aceite: 14 galones. Número de Cilindros: 16. Refrigerante Anterior: R-22.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JVA05
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 4416
  • Número de serie: 15558-R22B-0
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 4416
  • Compresor SN: 15558-R22B 0
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 619
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 35
  • Peso libras): 4,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing discharge and suction valves
Compresor alternativo de 16 cilindros desnudo Vilter 4416

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente