Compresor alternativo de 6 cilindros Howe Corporation J56 (75 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo de 6 cilindros Howe Corporation J56 (75 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Howe. Modelo J-56. Refrigerante: amoniaco. Número de cilindros: 6. Cero horas de Mfg. Co desde la reconstrucción de fábrica. Configuración para aplicación de refuerzo. Marcas: 530-L-2, 540-A-2. Motor Marathon Electric Serie E: 75 HP, 1775 RPM, 230/460 V, 176/88 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura 365T (también clasificado para 190/380 V, 50 Hz). Clasificación nominal del refuerzo (amoníaco): 26,90 TR / 45,20 BHP a -40 °F / +25,8 °F. Clasificación de refuerzo nominal (freón R22): 27,15 TR / 60,10 BHP a -40 °F / +20 °F. Diferencial de presión máxima: 175 PSIG. Temperatura máxima de descarga: 300F. Peso: 4,600 libras. Dimensiones: 84 largo x 60 ancho x 60 alto (pulgadas).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HCJM04.6
  • Fabricante: Howe Corporation
  • Modelo: J56
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Howe Corporation
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: J56
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 175
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 176/88
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 365T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 4600
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo de 6 cilindros Howe Corporation J56 (75 HP 230/460 V, accionado por correa)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente