Compresor alternativo de 6 cilindros Vilter VMC 440

Compresor alternativo de 6 cilindros Vilter VMC 440

Compresor alternativo Vilter VMC serie 440 usado. Modelo: 446. Serie 33152. Pedido: F81241. Tamaño: AK446. Voltaje: 230V. Número de cilindros: 6. Clasificación nominal (+20F / +95F): 85,2 TR (amoníaco R717. Desplazamiento: 232 M3hr (136,55 CFM). Puertos (entrada/salida): 4 pulg./ 3 pulg. Peso del compresor: 3100 lbs. Previamente funcionaba con refrigerante amoniaco. Incluye base, falta motor.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RFOK04
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 446
  • Número de serie: 33152
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo de 6 cilindros Vilter VMC 440
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente