Compresor alternativo de 6 cilindros Vilter VMC 450XL

Compresor alternativo de 6 cilindros Vilter VMC 450XL

Compresor alternativo Vilter VMC 450XL de 6 cilindros usado - 100 HP. Modelo: 456XL. Número de serie: 66095. Número de pedido: K-12260. Número de cilindros: 6. Tamaño: 11K456XL. Presión de prueba: 525 PSI lado alto, 375 PSI lado bajo. Motor Toshiba de alta eficiencia, modelo # B1004VLF3UM, número de serie 91YO7762. 100 HP, 230/460 Voltios, 248/124 Amperios, 1770 RPM, 60 HZ, trifásico, ENCL DP. Arrancador marca Furnas tamaño 5 incluido, sin cerramiento. Dimensiones totales: 92 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDOF243.37
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 456XL
  • Número de serie: 66095
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo de 6 cilindros Vilter VMC 450XL
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente