Compresor alternativo de amoníaco Grasso - 125 HP

Compresor alternativo de amoníaco Grasso - 125 HP

Compresor alternativo de amoníaco Grasso. Modelo: RC611 Serie: 96051349. Año: 1996. Presión máxima de diseño: 305 PSIG. Permanente máxima. Velocidad: 1000 RPM. Capacidad: 571 kW a -5˚C/+32˚C (162 TR a +23F/+89,6F). Peso 1465 libras. Fabricado en los Países Bajos. El compresor está montado sobre un patín de compresor unificado fabricado por Mojonnier Bros. Serie: 9005. Refrigerante: amoníaco. Vaso separador de aceite: 250 PSI a +650F, año 1978. Motor Lincoln: 125 HP, 1770 RPM, 460V, trifásico, 60 Hz, bastidor 405T. (ACN240)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPC059
  • Fabricante: Grasso
  • Modelo: RC611
  • Número de serie: 96051349
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo de amoníaco Grasso - 125 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente