Compresor alternativo desnudo Carlyle de 12 cilindros

Compresor alternativo desnudo Carlyle de 12 cilindros

Compresor alternativo Carlyle de 12 cilindros. Modelo: 5H120-A194. Número de serie: DJ12594. Capacidades: 74,0 toneladas (R-12, R-134), 119 toneladas (R-22), 122,0 toneladas (R-502), 115,47 toneladas (R-507/404A), (40°F de succión saturada, 105°F descarga saturada, sobrecalentamiento de 15°F, subenfriamiento de 0°F). Refrigerante: R-12, R-124a, R-22, R-502, R-507/404A. Potencia nominal: 75 CV (R-12, R-134a), 125 CV (R-22, R-502, R-507/404A). Desplazamiento a 1750 rpm: 276,8 cfm. Velocidad máxima: 1750 rpm. Velocidad mínima: 400 rpm (lubricación), 900 rpm (acción de descarga). Peso del compresor: 1580 lbs. Diámetro del eje: 2 pulg. Válvula de alivio de presión Henry Technologies. Entrada: (1) 4-1/8 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 4-1/8 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensión total: 4 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto (H11) (ACN134).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ZESA004.
  • Fabricante: Carlyle
  • Modelo: 5H120-A194
  • Número de serie: DJ12594
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo desnudo Carlyle de 12 cilindros
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente