Compresor alternativo desnudo Copeland de 2 cilindros

Compresor alternativo desnudo Copeland de 2 cilindros

Compresor alternativo Copeland de 2 cilindros. Modelo: EAL10200TAC. Número de serie: 64C00455. Fuente de alimentación: 208/220 V, 5,9 FLA, 40,0 LRA, 60 Hz, trifásica. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWC123cc.a
  • Fabricante: Copeland
  • Modelo: EAL10200TAC
  • Número de serie: 64C00455
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo desnudo Copeland de 2 cilindros
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente