Compresor alternativo desnudo de 7 cilindros Vilter VMC 350 ES Series

Compresor alternativo desnudo de 7 cilindros Vilter VMC 350 ES Series

Compresor usado Vilter VMC 350 ES Serie 7 cilindros, modelo M17K357ESD, serie 75906, pedido S153822, refrigerante R22. Peso: 1250 libras. Dimensiones: 48 x 36 x 32 (pulgadas).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: VPWA05
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 357
  • Número de serie: 75906
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo desnudo de 7 cilindros Vilter VMC 350 ES Series
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente