Compresor alternativo desnudo de 8 cilindros Vilter serie 440

Compresor alternativo desnudo de 8 cilindros Vilter serie 440

Compresor alternativo Vilter serie 440 usado. Modelo: 448. Número de cilindros: 8. Serie: 30868. Pedido: E-22544-3. Tamaño: MK448. Refrigerante: R-22. Desplazamiento: 182 CFM. Clasificaciones nominales: 94 TR a +20F / +95F (freón R-22); 93 TR a +20F / +95F (amoníaco R-717). Utilizado anteriormente con refrigerante propano.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ECAC01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: 30868
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo desnudo de 8 cilindros Vilter serie 440
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente