Compresor alternativo desnudo Grasso RC-211 de 2 cilindros

Compresor alternativo desnudo Grasso RC-211 de 2 cilindros

Compresor alternativo Grasso, Inc. Modelo RC-211. Número de serie: 93011000. Año de fabricación: 1993. Máx. Presión de diseño: 305 PSIG. Velocidad máxima: 1000 RPM. Número de cilindros: 2.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JGG10
  • Fabricante: Grasso
  • Modelo: RC-211
  • Número de serie: 93011000
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Modelo de compresor: RC-211
  • Compresor SN: 93011000
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,000
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 305
  • Año de fabricación del compresor: 1993
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 2,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1993
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor alternativo desnudo Grasso RC-211 de 2 cilindros

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente