Compresor alternativo desnudo Grasso RC611 de 6 cilindros

Compresor alternativo desnudo Grasso RC611 de 6 cilindros

Compresor alternativo Grasso. Modelo: RC611. Número de serie: 96021070. Año de fabricación: 1996. Presión máxima permanente del cárter: 218 PSIG. Presión máxima de diseño: 305 PSIG. RPM máximas: 1000 RPM. Capacidad: 571 kW a -5 °C/+32 °C (162 TR a +23 °F/+89,6 °F). Número de cilindros: 6.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JGG08
  • Fabricante: Grasso
  • Modelo: RC611
  • Número de serie: 96021070
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Modelo de compresor: RC611
  • Compresor SN: 96021070
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,000
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 305
  • Año de fabricación del compresor: 1996
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1996
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Compresor alternativo desnudo Grasso RC611 de 6 cilindros

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente