Compresor alternativo desnudo Royce de 12 cilindros

Compresor alternativo desnudo Royce de 12 cilindros

Compresor alternativo Royce de 12 cilindros, 120 toneladas. Modelo: CG120 P0A. Número de serie: IV6145. Clasificación nominal: 120 toneladas. Refrigerante: R-22, R-502, R-12. Presión de prueba: 415 psig. Diámetro del eje: 2 pulg. Entrada: (1) 4-1/8 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 3-1/8 pulg. de diámetro. puerto embridado. Los compresores Modelo CG están diseñados para operaciones de aire acondicionado y refrigeración. Son del tipo de unidad externa y están diseñados para aplicaciones de transmisión directa con velocidades de funcionamiento de 1000 a 1800 rpm. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 1 pulgadas de alto (H11) (ACN435).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ZESA005.
  • Fabricante: Royce
  • Modelo: CG120 P0A
  • Número de serie: IV6145
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo desnudo Royce de 12 cilindros
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente