Compresor alternativo desnudo Trane de 6 cilindros - 50 toneladas

Compresor alternativo desnudo Trane de 6 cilindros - 50 toneladas

Compresor alternativo Trane de 6 cilindros. Modelo: CRHR5004HAT. Número de serie: 466033-755. Clasificado en 50 toneladas para R-22. Desplazamiento en CFM: 129,9. Alimentación: 460 V, trifásica. Se descarga a 115V. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre (puerto de succión de refrigerante). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de cobre (puerto de descarga de refrigerante). Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (ACN164).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 80.RB259C.
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: CRHR5004HAT
  • Número de serie: 466033-755
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo desnudo Trane de 6 cilindros - 50 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente