Compresor alternativo desnudo Vilter 4416 de 16 cilindros

Compresor alternativo desnudo Vilter 4416 de 16 cilindros

Compresor alternativo Vilter 4416 de 16 cilindros usado. Refrigerante: AMMO (amoniaco, R717). Serie: 20972. Presión de diseño del lado bajo/alto: 162 / 320 PSIG. Pedido: D-79078-3. Tamaño: A11K-4416C. Voltaje: 115V. Número de cilindros: 16. Clasificación de tonelaje nominal: 227,4 TR / 144 BHP a +20 F de succión / 95 F de temperatura de condensación. RPM máximas: 1200. Desplazamiento: 619 M3/h (364,33 CFM). Puertos: succión de 6 pulgadas, (2) descarga de 3 pulgadas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HFLT01.30
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 440
  • Número de serie: 20972
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo desnudo Vilter 4416 de 16 cilindros
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente