Compresor alternativo desnudo Vilter 448 de 8 cilindros (impulsado por correa)

Compresor alternativo desnudo Vilter 448 de 8 cilindros (impulsado por correa)

Compresor alternativo desnudo Vilter 448 de 8 cilindros - Número de serie: 16638 AS RC, Número de pedido de venta: D21707, Tamaño: 448, Refrigerante: Amoníaco. Presión de diseño del lado alto: 320 PSIG. Presión de diseño del lado bajo: 162 PSIG. Voltaje: 115. Número de cilindros: 8. El compresor estaba anteriormente sobre un patín con un motor de transmisión por correa. El compresor está recién pintado.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FLOR14
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: 16638 AS RC
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 448
  • Compresor SN: 16638 AS RC
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 309
  • Relación de volumen del compresor: 12:1
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 49
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor alternativo desnudo Vilter 448 de 8 cilindros (impulsado por correa)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente