Compresor alternativo desnudo Vilter 454XL de 4 cilindros (impulsado por correa)

Compresor alternativo desnudo Vilter 454XL de 4 cilindros (impulsado por correa)

Compresor alternativo Vilter 454XL. Número de serie: 47393, Modelo: A12B454XLB, Número de pedido: E58796-1. Voltaje: 120V. Prueba hidrostática del marco del compresor (PSIG): Lado alto: 525, Lado bajo 375. Información de diseño: Presión de succión de diseño del sistema: 4.9, Temperatura de succión de diseño del sistema: -17.5, Tipo de refrigerante: Amoníaco, Velocidad máxima de operación: 1200. Operación mínima Velocidad: 760. Presión máxima de succión: 75. Temperatura máxima de descarga: 300 F. Conexión de succión (pulgadas): 3. Conexión de descarga (pulgadas): 2.5.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS28
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 454XL
  • Número de serie: 47393
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 4
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A12B454XLB
  • Compresor SN: 47393
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Relación de volumen del compresor: 8:1
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 41
  • Peso libras): 2,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Produce Industry
Compresor alternativo desnudo Vilter 454XL de 4 cilindros (impulsado por correa)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente