Compresor alternativo desnudo Vilter 458XL de 8 cilindros

Compresor alternativo desnudo Vilter 458XL de 8 cilindros

Compresor alternativo accionado por correa Vilter. Modelo: M95KX458XL. Número de serie: 83864. Número de pedido: S183310. Refrigerante: R22. Número de cilindros: 8. RPM máximas: 1200. CFM a RPM máximas: 398. Conexiones: Succión: 4 pulg. Descarga: 3 pulg.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JVA06
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 458XL
  • Número de serie: 83864
  • Tipo de compresor: De cilindros (reciprocantes)
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 458XL
  • Compresor SN: 83864
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 525
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 29
  • Peso libras): 1,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing discharge and suction valves.
Compresor alternativo desnudo Vilter 458XL de 8 cilindros

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente