Compresor alternativo desnudo Vilter de 6 cilindros

Compresor alternativo desnudo Vilter de 6 cilindros

Compresor alternativo Vilter de 6 cilindros usado. Modelo: VMC 446. S/N: 13762ARC. Número de pedido: C734323. Refrigerante: amoniaco. Desplazamiento a rpm máximas: 232 pies cúbicos. pies/min. Requisitos eléctricos: 115 V. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR7002
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 446
  • Número de serie: 13762ARC
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Compresor alternativo desnudo Vilter de 6 cilindros
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente