Compresor alternativo desnudo Vilter de 8 cilindros

Compresor alternativo desnudo Vilter de 8 cilindros

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros usado. N/S: 17163 AH RC. Número de pedido: D 26918-2. Tamaño: 448. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Presión de diseño (alta/baja): 320/162 psi. Fuente de alimentación: 115 V. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR04
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: 17163 AH RC
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Compresor alternativo desnudo Vilter de 8 cilindros
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente