Compresor alternativo desnudo Vilter VMC 450XL de 8 cilindros - 100 HP

Compresor alternativo desnudo Vilter VMC 450XL de 8 cilindros - 100 HP

Compresor de amoníaco Vilter usado. Modelo: VMC450XL/F-54294. Número de serie: R62978. AK458XL. Número de cilindros: 8. Prueba hidrostática del bastidor del compresor: 525 PSI en el lado alto, 375 PSI en el lado bajo. Motor Lincoln: 100 HP, 1760 RPM, 460 V, bastidor 404T. *Nota: faltan las válvulas de succión/descarga. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TFAR102.7
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 450XL
  • Número de serie: R62978
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
  • Modelo de compresor: 450XL/F-54294
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo desnudo Vilter VMC 450XL de 8 cilindros - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente