Compresor alternativo Frick de 4 cilindros - 60 HP

Compresor alternativo Frick de 4 cilindros - 60 HP

Compresor alternativo Frick de 4 cilindros. Modelo: MRI90-4AHV. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Presión de diseño: 170 psig (baja), 300 psig (alta). Motor eléctrico Marathon, 60 CV, 1775 rpm, 230/460 V. Controles Penn. Diámetro de la polea impulsora: 10 ½ pulg. de diámetro. Diámetro de la polea conducida: 19-½ pulg. Relación de polea: 0,538:1. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salida: (1) 2-½ pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDBS04
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: MRI90-4AHV
  • Número de serie: 86119-EC
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Frick de 4 cilindros - 60 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente