Compresor alternativo industrial de servicio pesado Frick - 40 HP

Compresor alternativo industrial de servicio pesado Frick - 40 HP

Compresor alternativo industrial de servicio pesado Frick - 40 HP. Modelo: HDI6x62HV. S/N: 62802. Refrigerante: amoniaco. Capacidad: 32 TR (basado en 20 °F de succión y 185 psig de descarga; 96,2 °F de condensación). Velocidad máxima: 535 rpm. Máximo cfm: 105 cfm. El diseño vertical y el funcionamiento a menor velocidad del compresor Frick HDI tienen registros inigualables de servicio prolongado, continuo y confiable. Las válvulas de succión ubicadas en el pistón y las válvulas de descarga en la culata de seguridad del cilindro significan una mayor eficiencia de la válvula, menos calor para disipar y un menor BHP/TR que los compresores alternativos o de tornillo de mayor velocidad. Opere con motores estándar de 1800 rpm. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto (ACN350).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSE001.
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: HDI6x62HV
  • Número de serie: 62802
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo industrial de servicio pesado Frick - 40 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente