Compresor alternativo Mycom 6J2 de 6 cilindros (50 V)

Compresor alternativo Mycom 6J2 de 6 cilindros (50 V)

Máquina de piezas de compresor alternativo desnudo de 6 cilindros Mycom. Modelo: 6J2. Capacidades del compresor 6J: 74,9 TR a 72,9 BHP usando R-22 con una succión de 40 °F, descarga de 105 °F, sobrecalentamiento de 15 °F y subenfriamiento de 0 °F a una rpm máxima de 1450. Desplazamiento: 165 cfm. Estos artículos se venden como piezas para un compresor y la unidad se configuró para Freón, R-12, R-22, R-404 y R-502. Las piezas/artículos incluyen: compresor menos pistones y camisas de pistón, un motor eléctrico de 50 hp y un recirculador Howe. Conexiones: succión de 3 pulgadas y descarga de 2-1/2 pulgadas (ACN182a-BC/Motor).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN202a.2a
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 6J2
  • Número de serie: 11759
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # De cilindros alternativos: 6
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 6J2
  • Compresor SN: 11759
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1450
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: HP Motors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
Dimensiones:
  • ACN: 182a-BC/Motor
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: These items are sold as parts for a compressor package.
Compresor alternativo Mycom 6J2 de 6 cilindros (50 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente