Compresor alternativo Mycom 6WJ-BB de 6 cilindros (50 accionado por correa)

Compresor alternativo Mycom 6WJ-BB de 6 cilindros (50 accionado por correa)

Compresor alternativo Mycom de 6 cilindros. Modelo: 6WJ-BB. Motor eléctrico de 50 CV. Desplazamiento: 165 cfm. Refrigerante: Esta unidad está configurada para Freón, R-12, R-22, R-404 y R-502. Recirculador Howe.(H11)(ACN182a-BC/Motor).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN202b.2a
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 6WJ-BB
  • Número de serie: 670272
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 6WJ-BB
  • Compresor SN: 670272
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1450
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
Dimensiones:
  • ACN: 182a-BC/Motor
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Mycom 6WJ-BB de 6 cilindros (50 accionado por correa)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente