Compresor alternativo Mycom

Compresor alternativo Mycom

Compresor alternativo Mycom. Modelo: N6WB. Fuga (Psig) HP: 313, LP: 185. HYD (Psig) HP: 470, LP: 470. Motor Teco-Westinghouse: 125 Hp, 1775 Rpm, 230/460 V, 284/142 A, 60 Hz, Trifásico . Henry Technologies puede. Ltd. Modelo: C0SR-140. Número de serie: C210579A-1. Fecha: 2001. NAT'L BD: 12980. Dimensiones del filtro de aceite: 3 pies de pared recta x 1 pie 3 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 7 pies 7 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 8 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDNP03
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N6WB
  • Número de serie: 633164
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Mycom
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente