Compresor alternativo Mycom de 12 cilindros - 200 HP

Compresor alternativo Mycom de 12 cilindros - 200 HP

Compresor Reciprocante Mycom de 12 Cilindros - 200 HP. Modelo: N12BM. S/N: 16979. Refrigerante: amoniaco. Motor Toshiba, Modelo: B2006VLF4BC DP, 200 hp, 1175 rpm, 460 V, 246 amperios, 60 Hz, trifásico. Salidas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Panel de control con (4) interruptores. Dimensiones totales: 116 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 108 pulgadas de alto (H11) (ACN470).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RAAF172.14
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N12BM
  • Número de serie: 16979
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Mycom de 12 cilindros - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente