Compresor alternativo Mycom de 4 cilindros - 25 HP

Compresor alternativo Mycom de 4 cilindros - 25 HP

Compresor alternativo Mycom de 4 cilindros. Modelo: N4A. S/N: 10452. Motor WEG, 25 hp, 1770 rpm, 575 V. Cabezales refrigerados por líquido. Enfriador de aceite de carcasa y tubos. Diámetro de la polea motriz: 8 pulgadas. Diámetro de la polea de engranajes: 16 pulgadas. Dimensiones totales: 6 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 4 pies 8 pulgadas de alto (H12).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX716.4
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N4A
  • Número de serie: 10452
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Mycom de 4 cilindros - 25 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente