- Detalles del producto
Compresor alternativo Mycom de 6 cilindros - 50 HP
Compresor Reciprocante Mycom de 6 Cilindros – 50 HP. Modelo: 6J. Motor eléctrico Lincoln. 50 hp, 1770 rpm, 230/460 V, Diámetro de la polea motriz: 11-1/2 pulg. Diámetro de la polea conducida: 16 pulg. Relación de polea: 0,71. Revoluciones finales: 1272. Separador de aceite AC&R: 3 galones. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies 6-1/2 pulgadas de alto. Peso de envío: 2476 libras. (H12)(ACN211a-BC/Motor).
- Cantidad en stock: RPCN200.5
- Fabricante: Mycom
- Modelo: 6J
- Número de serie: 11914
- ¿El paquete incluye? Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









