Compresor alternativo Mycom de 6 cilindros - 60 HP

Compresor alternativo Mycom de 6 cilindros - 60 HP

Compresor alternativo Mycom 6J de 6 cilindros. Modelo: 6J. Refrigerante: Esta unidad está configurada para Freón, R-12, R-22, R-404, R-502. Desplazamiento: 165 cfm. Motor General Electric, 60 hp, 1780 rpm, 976,12 rpm (final), 230/460V. Dimensiones totales: 7 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (ACN175-BC/Motor)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFEP1232.11a
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 6J
  • Número de serie: 12024
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Mycom de 6 cilindros - 60 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente