Compresor alternativo Mycom de 8 cilindros - 60 HP

Compresor alternativo Mycom de 8 cilindros - 60 HP

Compresor alternativo Mycom de 8 cilindros - 60 HP. Modelo: 8A. Motor eléctrico estadounidense, 60 hp, 1800 rpm, 440 V. Refrigerante: usado por última vez con amoníaco produciendo 58,4 toneladas a 65 bhp con una temperatura de condensación de 95 °F y una temperatura de succión de 20 °F. Desplazamiento: 182 cfm. Entradas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 1 pulgadas de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 7572 horas (H11) (ACN187).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF191.10
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 8A
  • Número de serie: 8A1059
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Mycom de 8 cilindros - 60 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente