Compresor alternativo Mycom N12B de 12 cilindros (250 HP 460 V)

Compresor alternativo Mycom N12B de 12 cilindros (250 HP 460 V)

Compresor alternativo Mycom de 12 cilindros. Modelo: N12B. Motor Toshiba: 250 HP, 1180 RPM, 460V, 60 Hz, trifásico, Chasis 505UZS.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATZB10
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N12B
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # De cilindros alternativos: 12
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: N12B
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 1180
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 505UZS
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Mycom N12B de 12 cilindros (250 HP 460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente