Compresor alternativo de 6 cilindros Mycom N6A

Compresor alternativo de 6 cilindros Mycom N6A

Compresor alternativo Mycom de 6 cilindros. Modelo: N6A. N.º de serie: 6A1881. Presión de prueba: fuga 300 PSIG, HYD: 426 PSIG. Refrigerante anterior: NH3.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GHR06
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N6A
  • Número de serie: 6A1882
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: N6A
  • Compresor SN: 6A1881
  • ¿Separador de aceite incluido? No
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 45
  • Peso libras): 835
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor alternativo de 6 cilindros Mycom N6A

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente