Compresor alternativo Mycom N6B - 100 HP

Compresor alternativo Mycom N6B - 100 HP

Compresor alternativo Mycom N6B. Construido por Mayekawa Mfg. Co. Ltd. Japón. Modelo: N6B. Serie: 19005. Número de cilindros: 6. Retirado del servicio de refrigeración con amoníaco en condiciones de funcionamiento en diciembre de 2018. Motor Allice-Chalmers: 100 HP, 1770 RPM, 460 V, 116 amperios, estructura 404T, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 60 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de largo x 57 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPEM05
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N6B
  • Número de serie: 19005
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Mycom N6B - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente