Compresor alternativo Mycom N8A de 8 cilindros (75 HP, 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Mycom N8A de 8 cilindros (75 HP, 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Mycom de 8 cilindros. Modelo: N8A. Número de serie: 17929. Desplazamiento: 450 CFM. Refrigerante anterior: Amoniaco (R-717). FUGA (PSIG): HP 313. LP 185. HYD (PSIG): 470 HP. 470 LP. Motor Eléctrico Baldor - HP: 75. Voltios: 230/460. Amperios: 173/86,5. RPM: 1780. Cuadro: 365T. Hz: 60. PH; 3.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDD02
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N8A
  • Número de serie: 17929
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: N8A
  • Compresor SN: 17929
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1,780
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 173/86.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 365T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 96
  • Ancho (pulgadas): 84
  • Altura (pulgadas): 51
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Compresor alternativo Mycom N8A de 8 cilindros (75 HP, 460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente