Compresor alternativo Mycom N8B de 8 cilindros - 200 HP

Compresor alternativo Mycom N8B de 8 cilindros - 200 HP

Compresor alternativo Mycom N8B de 8 cilindros. Modelo: N8B. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Motor eléctrico Lincoln, 200 hp, 1780 rpm, 460 V. Velocidad máxima: 1200 rpm. Penn controla. Capacidad nominal: 143,8 toneladas a 160 bhp con una temperatura de succión de 20ºF y una temperatura de condensación de 95ºF. Desplazamiento: 450 cfm. Dimensiones totales: 7 pies x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 1 pulgadas de alto (ACN346-BC/Motor)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF006
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N8B
  • Número de serie: MB8509
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Mycom N8B de 8 cilindros - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente