Compresor alternativo Sabroe SMC108L de 8 cilindros

Compresor alternativo Sabroe SMC108L de 8 cilindros

Compresor alternativo Sabroe de 8 cilindros. Modelo: SMC108L. Solo compresor, no incluye motor ni base. Diámetro x carrera: 100 mm x 100 mm. RPM máximas: 1500. Volumen barrido a RPM máximas: 565 metros cúbicos/hora. Capacidades nominales (R717): 335 kW a -10/+35 °C en etapa alta; 531kW en etapa alta de 0/+35C; 93kW a -40/-10C de refuerzo. Capacidades nominales (R404): 416kw a 0/+35C etapa alta; 270kW a -10/+35C etapa alta. Dimensiones: 75 a 100 pulgadas de largo x 39,5 pulgadas de ancho x 44,5 pulgadas de alto. Peso: 2200 libras. Nivel de presión sonora 83 dB(A). Sabroe Products es parte de Johnson Controls. La aplicación anterior fue el freón R-22.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KMPN02
  • Fabricante: Sabroe
  • Modelo: SMC108L
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Sabroe
  • # De cilindros alternativos: 8
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: SMC108L
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1500
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 100
  • Ancho (pulgadas): 39.5
  • Altura (pulgadas): 44.5
  • Peso libras): 2200
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Sabroe SMC108L de 8 cilindros
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente