Compresor alternativo Vilter 440 de 8 cilindros - 100 HP

Compresor alternativo Vilter 440 de 8 cilindros - 100 HP

Compresor alternativo de 8 cilindros Vilter serie 440 usado. Modelo: 448. Serie: F30355. Motor eléctrico WEG: 100 HP, 208-230/460V, 1780 RPM, 60 Hz, trifásico, Bastidor 404T/5T (también clasificado para 50 Hz). Dimensiones totales: 6,5 pies de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMCC197
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: F30355
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter 440 de 8 cilindros - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente