Compresor alternativo Vilter 446 - 75 HP

Compresor alternativo Vilter 446 - 75 HP

Compresor alternativo Vilter 446. Con motor trifásico de 75 CV, 1770 rpm, 230/460 V. Necesita servicio.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF303
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 446
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter 446 - 75 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente