Compresor alternativo Vilter 446 desnudo de 6 cilindros (impulsado por transmisión directa)

Compresor alternativo Vilter 446 desnudo de 6 cilindros (impulsado por transmisión directa)

Compresor alternativo Vilter 446 de 6 cilindros usado. Modelo: 446. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 69,7 toneladas a 80,4 bhp con una temperatura de condensación de 96ºF y una temperatura de succión de 20ºF. Desplazamiento: 232 cfm. Velocidad máxima: 1.200 rpm. Cabezales refrigerados por agua. Requisitos eléctricos: 115 V. Ofrece un funcionamiento eficiente, silencioso y sin problemas. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgada de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto (ACN197). NOTA: Esta unidad necesita reparaciones o puede usarse para piezas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDF268.3a
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 446
  • Número de serie: R13631
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Direct Drive
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 446
  • Compresor SN: R13631
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350,150
  • Relación de volumen del compresor: 12:2
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 32
  • ACN: 197
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter 446 desnudo de 6 cilindros (impulsado por transmisión directa)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente