Compresor alternativo Vilter 448 - 100 HP

Compresor alternativo Vilter 448 - 100 HP

Compresor alternativo Vilter 448. Con motor trifásico de 100 CV, 1780 rpm, 208/230/460 V. Controlador Siemens.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF297
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Compresor alternativo Vilter 448 - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente